Beli tekiro socket wrench set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- ASH Socket Wrench Setatribut:
- Input Drive (mm): 12.7
- TONE Socket Wrench SetDeskripsi:Set Contents : [Socket 12 corners] 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, ratchet head (572), sliding head (416), extension bar (612/150 mm, 613 / 400 mm), the cross bar (113)atribut:
- Plug Angle (mm): 25.4
- KRISBOW Socket Wrench Sq 1/2inch Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set Sq.1/2inch 10-24mm (11pcs)atribut:
- Dimensions (LxWxH)(cm): 27x19x4.5
- PROTO Set Kunci SokDeskripsi:SAE and metric socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. SAE sets come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head. Metric sets come in sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.
- Kennedy Socket 3/8 inch Setatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Drive Size: 3/8 Inch
- Drive Type: Square
- Finish/Coating: Chrome-plated Mirror Finish
- Number of Points: 12
- BESTIR 1/4inch Dr. Socket Wrench Set (Kunci Soket Set)Deskripsi:Socket Wrench Set isi 60pcsatribut:
- Drive Size (inch): 1/4
- KO-KEN Set Kunci Sokatribut:
- Material: Chromium-molybdenum steel (SCM 435)
- Plug Angle: 9.5mm
- Wipro 3/4inch Socket Chrome (CRV) 6PTatribut:
- Material: Chrome (CRV)
- TONE Socket Wrench Setatribut:
- Input Drive (mm): 12.7
- Asahi Tools Set Kunci Sok HybridDeskripsi:-Socket wrench compatible with millimeter size hexagonal bolts, inch size hexagonal bolts, E type hex lobe screws, and square horn bolts.-The surface treatment is nickel chrome plate.atribut:
- Input Drive: 12.7mm
- Socket Contents: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
- Set Contents (piece): 13
- Handle Contents: Ratchet handle (LVR4252), sliding T-handle (VT0425), extension bar (VE0415)
- JLD Drive Socket Ratchet Wrench SetDeskripsi:Content of Set:- JLD-13pcs socket set:4mm /4.5mm /5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm- JLD-21pcs drive socket bit: PH1,2,3,PZ1,2,3;FD4,5.5,7;HW3,4,5,6,7,8;T10,15,20,25,30,40;- 3Pcs L Allen Wrench: 1.5-2-2.5mm;- JLD-3Pcs L Wrench: 1.5-2-2.5mm;- JLD-1 Pcs 1/4inch Universal joint,- JLD-1pc-1/4inchDR x 2inch Extension bar,- JLD-1pc-1/4inchDR x 4inch Extension bar ,- JLD-1pc-1/4inchDR x 6inch Flexible Extension Bar,- JLD-1 Pcs 1/4inch Slide T Bar,- JLD-1 Pcs 1/4inch Quick-release ratchet,- JLD-1 Pcs 6inch Spinner handle,- JLD-1 Pcs Bit adaptor,- JLD-1 Pcs Tool box.
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- WESTWARD Socket Wrench SetDeskripsi:These SAE socket sets come with drive tools and an assortment of sockets for a range of fastener sizes. They come in sizes that are measured in inches and fractions of an inch to fit fasteners with an SAE (inch) size head.atribut:
- Finish: Chrome
- SIGNET 3/8inch Dr Socket Wrench SetDeskripsi:Comes in a blow mold case.atribut:
- Square Drive (inch): 3/8
- TONE Set Kunci Sokatribut:
- Input Drive: 6.35mm
- Handle Contents: Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), Sliding T-handle (SL20), Screwdriver Handle (115), Extension Bar (206
- BAHCO Set Kunci SokDeskripsi:-Most of the regular maintenance work can be done with this set available. This is the entry model for the BAHCO tool set.atribut:
- Input Drive: 6.35, 9.5mm
- Set Contents: 34piece
Daftar Harga tekiro socket wrench set Terbaru April 2026
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| ASH Socket Wrench Set | Rp2.999.900 |
| TONE Socket Wrench Set | Rp39.999.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Sq 1/2inch Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| PROTO Set Kunci Sok | Rp6.499.900 |
| Kennedy Socket 1/2 inch Set | Rp5.599.900 |
| Kennedy Socket 3/8 inch Set | Rp5.199.900 |
| BESTIR 1/4inch Dr. Socket Wrench Set (Kunci Soket Set) | Rp429.900 |
| KO-KEN Set Kunci Sok | Rp2.599.900 |
| Wipro 3/4inch Socket Chrome (CRV) 6PT | Rp75.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP101003930-3.jpg)


/q0P104580936-4.jpg)



/qfP108901951-1.jpg)

%206PT/7vP108518283-1.jpg)




/37P103078115-2.jpg)